Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305371-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGPW45VSETISM
EAN/GTIN:
     9002761028140
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer

AKG PW45 VOCAL FUNKMIKROFON-SET

Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache
Anmelde- und gebührenfrei
Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das PW45 Vocal Set ist ein leistungsfähiges Funksystem für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Funkmikrofon und einem Empfänger. Der Diversity-Empfänger garantiert mit 2 Antennen eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Die Empfangsqualität der beiden Antennen wird ständig verglichen und nur das stärkste Funksignal verwendet. Das garantiert optimale Klangqualität ohne Aussetzer. Das Funkmikrofon hat ein Display zur Anzeige des Sendekanals und eine Kontroll-LED für den Batterie-Status. Mit nur einer AA-Batterie läuft es bis zu 8 Stunden. Am Gain-Schalter wird in zwei Stufen die Empfindlichkeit des Audio-Signals eingestellt. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon einen knackfreien Ein/Aus/Mute Schalter. Die Kapsel des Funkmikrofons hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Dadurch ist das Mikrofon besonders unempfindlich gegen Griffgeräusche, sicher gegen Rückkopplungen und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Ein Netzgerät, Stativ-Adapter und eine AA-Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik · Stabiler Empfang ohne Aussetzer durch Empfänger mit 2 Antennen · Bis zu 8 Stunden Betrieb des Funkmikrofons mit nur einer AA-Batterie · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · Anmelde- und gebührenfrei.

Technische Daten:
Anzahl Frequenzen, verstellbar: 5 · Betriebsdauer (Details): 10 h · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Frequenzbereich: 65 - 20 000 Hz · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Klammer · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Sendefrequenz: 838 - 865 MHz · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Netzteil, Stativadapter, 1 x Mignon-Batterie.

Weitere Informationen:
Marke:
AKG
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Klammer
Sendefrequenz:
838 - 865 MHz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsdauer (Details):
10 h
Frequenzbereich:
65 - 20 000 Hz
Anzahl Frequenzen, verstellbar:
5
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Gesangsmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono-mikrofone akg, mono mikrofone, gesangsmikrofone funk, AKG, AKGPW45VSETISM, PW45, Vocal Mikrofone, Vocalmikrofone
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 245,62*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 245,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 216,00*
€ 254,95*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,94*
€ 388,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,63*
€ 292,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,23*
€ 285,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,22*
€ 276,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,91*
€ 267,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,68*
€ 245,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 206,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.