Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12 GB GDDR6X-RAM PCIe x16 DisplayPort, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048241-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N407SEAGLEOC ICE-12GD
EAN/GTIN:
     4719331354329
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12 GB GDDR6X-RAM PCIe x16 DisplayPort,HDMI® Übertaktet / Overclocked

Gigabyte RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12 GB GDDR6X-RAM

GPU-Takt Base 2535 MHz
Nvidia GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE
Schnittstellen DisplayPort,HDMI®
12 GB GDDR6X-RAM

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 7168 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6X-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 12 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 16pol. PCIe · Bus-System: PCIe x16 · CUDA: Ja · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Base: 2535 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Besonderheiten: Übertaktet / Overclocked · Grafikkarten-Modell: RTX 4070 Super · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Version: EAGLE OC ICE · Kühlung: Aktiv · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 261 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI® · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 192- Bit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
261 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Marke:
Gigabyte
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Ja
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
Übertaktet / Overclocked
Grafikkarten-Modell:
RTX 4070 Super
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI®
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
192- Bit
GPU-Takt Base:
2535 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
7168
Bus-System:
PCIe x16
Arbeitsspeicherkapazität:
12 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6X-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 16pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
EAGLE OC ICE
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Gigabyte, GV-N407SEAGLEOC ICE-12GD, RTX4070 Super EAGLE OC ICE, Chipsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 566,94*
€ 616,17*
€ 5,50*
ab € 570,00*
€ 616,24*
€ 1,93*
ab € 581,89*
€ 631,30*
Frei Haus
ab € 586,82*
€ 634,82*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 643,01*
€ 697,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,82*
€ 822,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,52*
€ 813,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,07*
€ 798,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,01*
€ 765,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.