Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 121-I1.5 Alarmthermometer -70 - 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046640-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486757
EAN/GTIN:
     4058175718042
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Senseca ECO 121-I1.5 Alarmthermometer -70 - 250 °C

ECO 121-I1.5 Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler

Bei der Entwicklung der neuen ECO 100 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-Leistungsverhältnis, Made in Germany.
Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display.
Das kompakte Thermometer ist mit praktischem BNC-Anschluss für Wechselfühler erhältlich oder als Komplettgerätinklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision. Das Gerät definiert unsere
messtechnische Einstiegsklasse neu - Kalibrierprotokoll inklusive. Die passenden Fühler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit – bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
Schnelle und präzise Messung
Verfügbar in zwei Ausführungen: Mit BNC-Anschluss für Wechselfühler (ECO 120), Mit fest verbundenem Fühler (ECO 121)
Wasserdicht (IP65 / IP67)
Fühler inkl. Kabel kurzzeitig (2 Stunden) bis 250 °C
Fühler inkl. Kabel Dauereinsatz bis 230 °C
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Alarmfunktion
Justierbar
Robust, lange Batterielebensdauer
Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten
Min/Max-Funktion für minimal und maximal erfasste Messwerte
Made in Germany

Technische Daten:
Anzeige (Details): 3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige,
Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe,
Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Fühler-Ausführung: steckbar · Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.2 % · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -70 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Staub- und wassergeschütztes Handmessgerät nach IP 65 / 67,Extra dünner Einstechfühler Ø 1,5 mm, Pt1000 2-Leiter fest angeschlossen, V4A, Kabel 1 m,Prüfprotokoll,2x AA-Batterie,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Senseca
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
ECO 121-I1.5
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.2 %
Anzeige (Details):
3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige|ツ|<br>Hintergrundbeleuchtung|ツ| geschützt durch bruchsichere Scheibe|ツ| <br>Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-70 °C
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Alarmthermometer
Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, Senseca, 486757, ECO 121-I1.5, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 122,57*
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 126,13*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 149,69*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,46*
€ 154,47*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 251,32*
€ 288,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.