Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel MC4-Evo 2 In-line Fuse 32.0329 PV-K/1500ILF3-15/6E-0062 Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045937-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Adapterkabel
mc4 adapterkabel
Adapterkabel MC4-Evo 2 In-line Fuse 32.0329 PV-K/1500ILF3-15/6E-0062 Stäubli Inhalt: 1 St.

Adapterkabel MC4-Evo 2 In-line Fuse

Die In-line Fuse MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) mit Crimpanschluss garantiert eine dauerhafte, stabile Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Omega-Klemmen: Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68 (1 m, 1 h). Leiterquerschnitt 6 mm².

Technische Daten:
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Nennspannung: 1500 V/DC · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Länge: 59 cm · Schutzart: IP2X,IP68/IP65 (in gestecktem Zustand) · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
59 cm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP2X | IP68/IP65 (in gestecktem Zustand)
Herst.-Teilenr.:
32.0329
Typ (Hersteller-Typ):
PV-K/1500ILF3-15/6E-0062
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
1500 V/DC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0329, PV-K/1500ILF3-15/6E-0062, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 29,24*
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 29,25*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 29,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.