Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32.0317P0001 PV-KST4-EVO 2A/6I Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045928-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0317P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
32.0317P0001 PV-KST4-EVO 2A/6I Stäubli Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 6.4 mm · Kabel-Ø (min.): 4.7 mm · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Breite: 18.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.8 mm · Produktabmessung, Länge: 67.1 mm · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
18.8 mm
Produktabmessung, Länge:
67.1 mm
Produktabmessung, Breite:
18.8 mm
Kabel-Ø-Bereich:
4.7 - 6.4 mm
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0317P0001
Typ (Hersteller-Typ):
PV-KST4-EVO 2A/6I
Kabel-Ø (max.):
6.4 mm
Kabel-Ø (min.):
4.7 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0317P0001, PV-KST4-EVO 2A/6I, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,33*
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,36*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-61100
ab € 274,30*
Zubehör
Stäubli
32.6020-41100
ab € 300,42*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 300,87*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,02*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 264,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.