Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2, 2,5-6,0 mm², Stäubli Electrical Connectors, 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2, 2,5-6,0 mm², Stäubli Electrical Connectors, 32
Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2, 2,5-6,0 mm², Stäubli Electrical Connectors, 32
Artikel-Nr.:
     4502-37F2150
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6020-61100
EAN/GTIN:
     4099889992106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Crimpwerkzeug
Anpresszange
Crimpzange
Crimpzange, 32.6020-61100, Stäubli Electrical Connectors Die Crimpzange kombiniert MC4 und MC4-Evo 2 in einem Werkzeug. Sie wurde zur Verwendung für alle offenen B-Crimps entwickelt.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
2,5-6,0 mm²
Geeignet für:
MC4 und MC4-Evo 2
Gewicht:
0.876 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.