Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 32.0317P0001 PV-KST4-EVO 2A/6I Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V130563
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0317P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
18.8 mm
Länge:
67.1 mm
Breite:
18.8 mm
Kabel-Ø (max.):
6.4 mm
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0317P0001
Typ:
PV-KST4-EVO 2A/6I
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Kabel-Ø (min.):
4.7 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, PV-KST4-EVO 2A/6I, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,33*
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-61100
ab € 272,88*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 263,86*
Zubehör
Stäubli
32.6020-41100
ab € 298,03*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 299,73*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,71*
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.