Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-EPIR-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045835-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-EPIR-1A-G
EAN/GTIN:
     5052847131121
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-EPIR-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder

Smart Alarm Outdoor Motion Sensor, Kabelloser Funk Bewegungsmelder für außen

Der Bewegungsmelder ist wetterfest (IP55) und extra für den Außenbereich konzipiert
12 m Bewegungserkennung
Sensitivität individualisierbar
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System und schütze dein gesamtes Grundstück mit dem Smart Outdoor Motion Sensor.
Schütze dein Haus auch von außen, indem du potenzielle Einbrecher erkennst, bevor sie eindringen. So kannst du dich in deinem Haus sicherer fühlen, weil du weißt, dass du geschützt bist. Erkenne Bewegungen außerhalb deines Hauses dank der 12 m Reichweite dieses kabellosen Bewegungsmelders. Reguliere die Sensitivität deines Außenmelders so, dass Tiere wie Hunde, Katzen oder andere den Alarm nicht auslösen. Sobald relevante Bewegungen in deinem Garten oder auf der Hofeinfahrt erkannt werden, wirst du über die Yale Home App unverzüglich per Echtzeit-Benachrichtigungen auf deinem Smartphone informiert. Du wirst auch benachrichtigt, wenn der Sensor manipuliert wird.

Ausstattung:
IP55-Schutz
Echtzeit-Benachrichtigungen bei Bewegung
Manipulationsalarm
Haustierfreundlich - kann so eingestellt werden, dass kein Alarm bei Hunden, Katzen oder anderen Tieren ausgelöst wird
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Bewegungsmelder · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 126.66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75.95 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Motion Sensor,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 79 x 126.66 x 75.95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75.95 mm
Produktabmessung, Höhe:
126.66 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Bewegungsmelder
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 104,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 80,91*
€ 104,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 110,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.