Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-PIR-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045832-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-PIR-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131060
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-PIR-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder

Smart Alarm Indoor Motion Sensor, Kabelloser Funk Bewegungsmelder innen

12 m Bewegungserkennung
Sensitivität individualisierbar
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Mit dem Yale Innen-Bewegungssensor als Zubehör kannst du dein Yale Smart Alarm Kit erweitern.
Mit einem Erfassungsbereich von 12 m und einstellbarer Sensitivität inkl. Haustierkompatibilität, kannst du den Yale Innen-Bewegungsmelder in jedem Raum deines Hauses anbringen, entweder in den Ecken oder an flachen Wänden. Du wirst über die Yale Home App benachrichtigt, sobald eine Bewegung im Haus erkannt wird oder wenn sich jemand am Sensor zu schaffen macht. Dank der einzigartigen Einstellung der Haustierempfindlichkeit in der Yale Home App musst du deine Haustiere nicht mehr in einem unbewachten Haus lassen. Wähle einfach aus, ob dein Sensor für Haustiere konfiguriert werden soll oder nicht, und die Sensoren erledigen den Rest.

Ausstattung:
Haustierfreundlich - kann so eingestellt werden, dass kein Alarm bei Hunden, Katzen oder anderen Tieren ausgelöst wird
Echtzeit-Benachrichtigungen bei Bewegung
Manipulationsalarm
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Bewegungsmelder · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 71.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 141.75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Motion Sensor,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 71.75 x 141.75 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
141.75 mm
Produktabmessung, Breite:
71.75 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Bewegungsmelder
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,87*
€ 65,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 48,78*
€ 65,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 65,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.