Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Solar-Panel SV-SPC3W-1A-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045827-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     SV-SPC3W-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847126158
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
YALE Solar-Panel SV-SPC3W-1A-W

Solar Panel mit USB-C® für Akku-Außenkamera

Ideale Erweiterung für deine Yale Smart Outdoor Kamera
Versorgt deine Akku Kamera mit grüner Solar-Energie
Damit du deine Kamera nicht mehr abnehmen und im Haus laden musst

Das Yale Solarladegerät ist eine benutzerfreundliche und unkomplizierte Lösung, mit der du die Energie der Sonne effektiv nutzen kannst, um deine Yale Smart Außenkamera aufzuladen.
Erlebe die bemerkenswerte Leistung von bis zu 3 W, wenn das Solarladegerät unter direkter Sonneneinstrahlung installiert ist. Dadurch musst du deine akkubetriebene Yale Smart Outdoor Kamera deutlich seltener abbauen und aufladen. Das Gerät ist wetterbeständig und verfügt über ein 2 Meter langes USB-C®®-Kabel für eine flexible Installation.

Ausstattung:
Das Yale Solarladegerät ist eine benutzerfreundliche und unkomplizierte Lösung, mit der du die Energie der Sonne effektiv nutzen kannst, um deine Yale Smart Außenkamera aufzuladen.
Erlebe die bemerkenswerte Leistung von bis zu 3 W, wenn das Solarladegerät unter direkter Sonneneinstrahlung installiert ist. Dadurch musst du deine akkubetriebene Yale Smart Outdoor Kamera deutlich seltener abbauen und aufladen. Das Gerät ist wetterbeständig und verfügt über ein 2 Meter langes USB-C®®-Kabel für eine flexible Installation.

Technische Daten:
Gewicht: 227 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2 m · Passend für: Yale Smart Außenkamera · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm

Lieferumfang:
1 x Solar Panel,1 x Montagehalterung,1 x Montagematerial,1 x Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
YALE
Farbe:
weiß
Passend für:
Yale Smart Außenkamera
Gewicht:
227 g
Produkt-Art:
Solar-Panel
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 44,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 32,03*
€ 44,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 44,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
SV-OC-1A-W
ab € 95,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.