Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte TRX50 AERO D - 1.0 Mainboard Sockel (PC) AMD sTR5 Formfaktor (Details) E-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® TRX50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045589-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     TRX50 AERO D
EAN/GTIN:
     4719331859480
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Gigabyte TRX50 AERO D - 1.0 Mainboard Sockel (PC) AMD sTR5 Formfaktor (Details) E-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® TRX50

Gigabyte TRX50 AERO D - 1.0 Mainboard E-ATX

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 1 TB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Formfaktor (Details): E-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® TRX50 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen ThreadRipper, Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Gigabit-LAN (10 GBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB4®,USB 2.0,USB-C® USB 3.2 (Gen 2x2),Bluetooth®,Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax) · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 5.0: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x · Schnittstellen: USB-C: 3 x · Sockel (PC): AMD sTR5 · Takt-Frequenz: 5600 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6400 MHz,7000 MHz,6800 MHz,4400 MHz,7200 MHz,5200 MHz,7600 MHz,7800 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: ECC
RAM - Registriert oder gepuffert: Registriert, 3DS-RDIMM
RAM-Besonderheiten: Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Vier-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology

Audio-Typ: HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec: Realtek ALC4080 / Realtek ALC897
Audio-Kompatibilität: High-Definition-Audio, DTS:X Ultra

Netzwerkschnittstellen: 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Erweiterungssteckplätze: 1 x CPU; 4 x DIMM 288-polig; 2 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; 3 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot); 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen: SATA-600-Anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10; PCIe 5.0-Anschlussstellen: 3 x M.2; PCIe 4.0-Anschlussstellen: 1 x M.2
Externe Schnittstellen: 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet); 1 x LAN (10Gigabit Ethernet); 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker; 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker; 2 x Antenne; 1 x DisplayPort; 4 x USB 3.2 Gen 2; 4 x USB 3.2 Gen 1; 1 x USB4; 1 x USB4/DisplayPort
Interne Schnittstellen: 4 x USB 2.0 - Stiftleiste; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste; 1 x Audio - Stiftleiste; 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste; 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse: Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

BIOS-Typ: AMI
BIOS-Funktionen: WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung: Gehäusetemperatur, Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Geräuscherkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl
Hardwarefeatures: Q-Flash, 2x Copper PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, vormontiertes E/A-Schild, 12 Layer PCB, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, PCIe EZ-Verriegelung, M.2 EZ Latch Click, M.2 EZ Latch Plus, 16+8+4 Phase Power Design, VRM Thermal Armor Advanced, PCIe Ultra Durable Slot X, 108A Power Stage

Weitere Informationen:
Marke:
Gigabyte
Schnittstellen: DDR5:
4 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: PCIe x16 5.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
4 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
3 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Gigabit-LAN (10 GBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB4® | USB 2.0
Mainboard-Chipsatz:
AMD® TRX50
Prozessor / Marke:
AMD
Takt-Frequenz:
5600 MHz | 6000 MHz | 4800 MHz | 6400 MHz | 7000 MHz | 6800 MHz | 4400 MHz | 7200 MHz
Formfaktor (Details):
E-ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
1 TB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Sockel (PC):
AMD sTR5
Prozessor / Model:
Ryzen ThreadRipper|ツ| Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Gigabyte, TRX50 AERO D, TRX50 AERO D - 1.0, motherboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 560,54*
€ 567,98*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 560,64*
€ 568,11*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,03*
€ 573,03*
€ 5,50*
ab € 574,00*
€ 581,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 656,52*
€ 664,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,19*
€ 790,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,52*
€ 789,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.