Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045576-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650 A ELITE AX V2
EAN/GTIN:
     4719331859381
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 Mainboard

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 192 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B650 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-C® USB 3.2 (Gen 2),USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB-C® USB 3.2 (Gen 2x2),Bluetooth®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 8 x · Schnittstellen: USB 3.2: 7 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt-Frequenz: 5600 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6200 MHz,6400 MHz,6666 MHz,6600 MHz,7000 MHz,6800 MHz,4400 MHz,7200 MHz,5200 MHz,7600 MHz,7800 MHz,8000 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: Non-ECC
RAM - Registriert oder gepuffert: Ungepuffert
Besonderheiten: Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology

Audio-Typ: HD Audio (8-Kanal)
Audio-Kompatibilität: High-Definition-Audio

Netzwerkcontroller: Realtek RTL8852CE
Netzwerkschnittstellen: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Erweiterungssteckplätze: 1 x CPU; 4 x DIMM 288-polig; 1 x PCIe x16; 2 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus); 3 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen: SATA-600-Anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10; PCIe 4.0-Anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10; PCIe 5.0-Anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Externe Schnittstellen: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x USB-C 3.2 Gen 2; 2 x USB 3.2 Gen 2; 5 x USB 3.2 Gen 1; 4 x USB 2.0; 2 x Antenne; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet); 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker; 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker; 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste; 4 x USB 2.0 - Stiftleiste; 1 x Audio - Stiftleiste; 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse: ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

BIOS-Typ: AMI
BIOS-Funktionen: WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung: Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures: Q-Flash, Ultra Durable, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, 2oz Copper PCB, M.2 Thermal Guard, vormontiertes E/A-Schild, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, PCIe EZ-Verriegelung, M.2 Thermal Guard Ext., M.2 EZ Latch Plus, 12+2+2 Phase Power Design

Weitere Informationen:
Marke:
Gigabyte
Schnittstellen: DDR5:
4 x
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Schnittstellen: USB 3.2:
7 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB-C® USB 3.2 (Gen 2) | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Audio-Line-in
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B650
Prozessor / Marke:
AMD
Takt-Frequenz:
5600 MHz | 6000 MHz | 4800 MHz | 6200 MHz | 6400 MHz | 6666 MHz | 6600 MHz | 7000 MHz
Formfaktor (Details):
ATX
Schnittstellen: PCIe x16:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
8 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
192 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Sockel (PC):
AMD AM5
Prozessor / Model:
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000 Series)
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Gigabyte, B650 A ELITE AX V2, B650 AORUS ELITE AX V2, motherboard
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 147,36*
€ 152,05*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 149,14*
€ 153,80*
€ 5,50*
ab € 149,53*
€ 154,27*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 154,62*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 180,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.