Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650M S2H - 1.0 Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045529-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650M S2H
EAN/GTIN:
     4719331856298
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte B650M S2H - 1.0 Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650

Gigabyte B650M S2H - 1.0 Mainboard - micro ATX

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 96 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B650 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,VGA,DisplayPort,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2 · Schnittstellen: DDR5: 2 x · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 8 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt-Frequenz: 5600 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6200 MHz,6400 MHz,4400 MHz,5200 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: Non-ECC
RAM - Registriert oder gepuffert: Ungepuffert
RAM-Besonderheiten: Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology

Audio-Typ: HD Audio (8-Kanal)
Audio-Kompatibilität: High-Definition-Audio

Netzwerkschnittstellen: Gigabit Ethernet

Erweiterungssteckplätze: 1 x CPU; 2 x DIMM 288-polig; 1 x PCIe 4.0 x16; 1 x PCIe 3.0 x1; 1 x M.2 socket (2580 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen: SATA-600-Anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5; PCIe 4.0-Anschlussstellen: 1 x M.2
Externe Schnittstellen: 1 x HDMI; 1 x VGA; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen 1; 1 x LAN (Gigabit Ethernet); 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker; 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker; 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker; 1 x DisplayPort; 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Interne Schnittstellen: 1 x SPI - Stiftleiste; 1 x Audio - Stiftleiste; 4 x USB 2.0 - Stiftleiste; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste; 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse: Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

BIOS-Typ: AMI
BIOS-Funktionen: WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung: Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures: Q-Flash, Q-Flash Plus, RGB FUSION, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 5+2+2 Phase Power Design, PCIe EZ-Verriegelung

Weitere Informationen:
Marke:
Gigabyte
Schnittstellen: DDR5:
2 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | VGA | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Audio-Line-in | Audio-Line-out
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B650
Prozessor / Marke:
AMD
Takt-Frequenz:
5600 MHz | 6000 MHz | 4800 MHz | 6200 MHz | 6400 MHz | 4400 MHz | 5200 MHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x1:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
8 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
96 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Sockel (PC):
AMD AM5
Prozessor / Model:
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Gigabyte, B650M S2H, B650M S2H - 1.0, motherboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 75,15*
€ 96,05*
€ 5,50*
ab € 75,92*
€ 97,38*
3 Tage
18
€ 4,50*
ab € 78,62*
€ 100,16*
€ 6,78*
ab € 81,02*
€ 102,98*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 114,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.