Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3045489-BP Herst.-Nr.: H610M K DDR4 EAN/GTIN: 4719331851675 |
| |
|
| | |
| Gigabyte H610M K DDR4 Mainboard Sockel (PC) Intel® 1700 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz Intel® H610
Gigabyte H610M K DDR4 Mainboard - micro ATX
Technische Daten: Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 2 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: Intel® H610 · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Intel Celeron, Intel Core i3/i7/i9 der 12., der 13. und 14.Generation, Intel Pentium Gold · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · Schnittstellen: DDR4: 2 x · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 2 x · Sockel (PC): Intel® 1700 · Takt-Frequenz: 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3200 MHz
Weitere Informationen: | | Marke: | Gigabyte | Schnittstellen: DDR4: | 2 x | Schnittstellen: USB 3.2: | 2 x | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Mainboard-Chipsatz: | Intel® H610 | Prozessor / Marke: | Intel | Takt-Frequenz: | 2133 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 2933 MHz | 3000 MHz | 3200 MHz | Formfaktor (Details): | Micro-ATX | Schnittstellen: PCIe x16: | 1 x | Schnittstellen: PCIe x1: | 1 x | Schnittstellen: USB 2.0: | 4 x | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 1 x | Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: | 2 GB | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-SDRAM | Sockel (PC): | Intel® 1700 | Prozessor / Model: | Intel Celeron|ツ| Intel Core i3/i7/i9 der 12.|ツ| der 13. und 14.Generation|ツ| Intel Pentium Gold | Produkt-Art: | Mainboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 54,16* | € 68,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,56* | € 70,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 56,83* | € 72,35* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 57,12* | € 72,72* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,74* | € 78,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|