Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko ERESFN1060-20-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 160 W 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heicko ERESFN1060-20-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 160 W 20 Nm
Artikel-Nr.:
     102-3044104-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     ERESFN1060-20-BI
EAN/GTIN:
     4251457410683
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
Heicko ERESFN1060-20-BI Funk-Rohrmotor 60 mm 45 kg 160 W 20 Nm

Funkmotor, 20 Nm, Notbetrieb, SW60

Geeignet für Markisen, Rettungsfenster und Fluchttüren
Nothandgetriebe am Motorkopf
Integrierter Funkempfänger, Funkprotokoll BI

Mit einem Motordurchmesser von 45 mm können die Motoren dieser Serie in 60er und 70er 8-Kantwellen sowie in 63er, 70er und 85er Rundwellen (z.B. für Wellen von Markisen montiert werden.
Motoren der ERESFN Serie können bei Stromausfall mit einer Notkurbel (optionales Zubehör) betrieben werden. Die ERESFN Serie hat einen integrierten Funkempfänger und kann mit den heicko Sendern oder per e-Smart Home gesteuert werden. Diese Motoren sind wartungsfrei mit einer langen Lebensdauer und haben einen thermischen Überlastungsschutz. Die ERFN-Serie wurde für Markisen entworfen.

Diese Serie wurde für Markisen und Rettungsfenster oder Fluchttüren entworfen.

Fast jede Markise und Kassettenmarkise kann mit einem Rohrmotor, der in die Markisenwelle eingeschoben wird, ausgestattet werden. In nur kurzer Zeit kann so die Markise automatisch ein- und ausgefahren werden. Mit unserem 20 Nm starken ERESFN1060-20-BI Motor können Sie Markisen (mit zwei Gelenkarmen) bis zu einer Größe von 2 m² problemlos motorisieren.
Prüfen Sie bitte zur Wahl des richtigen Wellenadapters welchen Wellendurchmesser ihre Markise hat. Häufig verwendete Rundwellendurchmesser sind 70 mm, 78 mm und 85 mm. (siehe Zubehör)

Zum Schutz Ihrer Markise kann dieser Motor bei Stromausfall mit einer Notkurbel (optionales Zubehör) betrieben werden. Die Handkurbel für den Notbetrieb bietet eine mechanische Alternative zum Öffnen eines elektrisch betriebenen Rollladens.

heicko bietet zahlreiche Steuerungsmöglichkeiten, so z.B. Funkfernsteuerung mit oder ohne Zeitsteuerung, Sonnen- und Windsensoren sowie APP gesteuerte Smart Home Varianten.

Dank neuester Technologie sind die Motoren in Kombination mit unserem Smart-Stick oder der Smart-Box sprachsteuerungsfähig. Per App können außerdem Zeitschaltpläne eingegeben werden.
Der Motor kann per Sprachsteuerung mit Alexa, Google Home, Bixby und Siri sowie IFTTT gesteuert werden. Die Behänge können durch die bi-direktionale Kommunikation individuell eingestellt werden (z.B. 35% Öffnung). In der App wird dieser Öffnungszustand wiedergegeben und kann durch einen Schieberegler reguliert werden.

Ausstattung:
Einfache elektronische Endlageneinstellung per Fernbedienung
Dauerhafter Erhalt der Endlagen bei Stromausfall
Einfache Bedienung mit diversen heicko Sendern (Funkprotokoll BI) und per heicko Smart-Stick oder Smart-Box (Öffnungszustand kann in App eingesehen und reguliert werden)
Sprachsteuerung via Google Home, Alexa, Bixby und Siri möglich (heicko Smart-Stick oder Smart-Box erforderlich)

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich),IFTTT (separate Basisstation erforderlich) · Drehmoment (num): 20 Nm · Endabschaltung: elektronisch · Leistung (Motor): 160 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 740 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Stromaufnahme max.: 0.69 A · Weitere technische Daten: Motordurchmesser: 45 mm
Länge ohne Lager: 740 mm
Funkfrequenz: 433,92 MHz
Funkprotokoll: BI
Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
Einschaltdauer: 4 min · Zugkraft (max.): 45 kg

Lieferumfang:
Elektronischer Rohrmotor,Adapter-Set für 60 mm 8-Kantwelle vormontiert,Antriebslager,Splint,Kurbelöse (300 mm),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 740 mm
Stromaufnahme max.:
0.69 A
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
740 mm
Marke:
Heicko
Länge Anschlussleitung:
2 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
elektronisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
45 kg
Drehmoment (num):
20 Nm
Leistung (Motor):
160 W
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich) | IFTTT (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Funk-Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 20 nm, smarthome rohrmotor, Heicko, ERESFN1060-20-BI, Fensterantrieb, rolladenmotor, rollladenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.