Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-131 DG Toaster Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3039571-BP
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-131 DG
EAN/GTIN:
     3700460209100
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben
Muse MS-131 DG Toaster Grau

Muse Edelstahl-Toaster MS-131 DG, grau

4-Scheiben-Toaster
Herausziebare Krümelschublade
Edelstahl und verzinktes Blech

Ausstattung:
6 Bräunungsstufen
Automatische Abschaltung
Hebel
Beleuchtete Taste
Kabelaufwicklung
Zentrierfunktion zum Toasten von dicken und dünnen Scheiben
Mehrstufiger Bräunungsregler mit den Funktionen Abbrechen, Auftauen, Erwärmen
Zweiseitiges Backen

Technische Daten:
Gewicht: 2.34 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung (Details): 1800 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 296 mm

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
296 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Leistung (Details):
1800 W
Gewicht:
2.34 kg
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, Muse, MS-131 DG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
€ 6,45*
ab € 54,5849*
€ 67,7149*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 91,00*
€ 4,00*
ab € 71,80*
€ 91,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.