Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-030 W Wasserkocher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3039555-BP
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-030 W
EAN/GTIN:
     3700460208707
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l weiß 2200watt
Muse MS-030 W Wasserkocher schnurlos Weiß

Muse Edelstahl-Wasserkocher MS-030 W, weiß

1.7 l Kapazität mit Markierungen
Herausnehmbarer, waschbarer Filter
V-förmiger Ausguss zum einfachen Ausgießen

Ausstattung:
360° Sockel
Kabelaufwicklung
Beleuchtete Taste
Automatische Taste
Edelstahlkörper

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.7 l · Gewicht: 1.08 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos · Leistung: 2200 W · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 219 mm · Produktabmessung, Höhe: 252 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm

Lieferumfang:
Wasserkocher weiß,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
252 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
219 mm
Marke:
Muse
Material:
Edelstahl
Leistung:
2200 W
Fassungsvermögen:
1.7 l
Gewicht:
1.08 kg
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l, Muse, MS-030 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,93*
€ 72,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 72,50*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 65,70*
€ 80,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.