Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 18/2 T - 8 Ohm Einbaulautsprecher 70 W 8 Ω Creme-Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-303410-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4007540501000
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton DL 18/2 T - 8 Ohm Einbaulautsprecher 70 W 8 Ω Creme-Weiß 1 St.

Visaton DL 18/2 T Decken-Lautsprecher

Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
Metallausführung
Abdecktopfmontage möglich
Creme-Weiß (RAL 9010)

17 cm (6,5") HiFi-Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter, geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem 2-Wege Koaxiallautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.

Ausstattung:
Abdeckgitter · Druckfederklemme · UV-beständig · Bajonettverbindung.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 70 W · Belastbarkeit RMS: 50 W · Frequenzbereich: 50 - 20 000 Hz · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: UV-beständig,spritzwassergeschützt · Material: Metall · Produktabmessung, Ø: 218 mm · Schalldruck (max.): 94 dB · Schutzart: IPX3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 218 mm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Ø:
218 mm
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
50 W
Schutzart:
IPX3
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Lautsprecher-Besonderheiten:
UV-beständig | spritzwassergeschützt
Belastbarkeit (max. W):
70 W
Schalldruck (max.):
94 dB
Frequenzbereich:
50 - 20 000 Hz
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,12*
€ 45,76*
€ 5,00*
ab € 43,47*
€ 45,77*
€ 3,90*
ab € 44,84*
€ 47,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 60,06*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.