Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x911w 256 GB SSD-Flash-Stick USB 3.2 Gen 1 Schwarz HPFD911W-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028605-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD911W-256
EAN/GTIN:
     4718006453107
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
HP x911w 256 GB SSD-Flash-Stick USB 3.2 Gen 1 Schwarz HPFD911W-256

HP x911w SSD-Flash-Stick

Technische Daten:
Gewicht: 156 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 22.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67.3 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 · Serie (Festplatten): x911w · Speicherkapazität: 256 GB · Transferrate max. (Lesen): 410 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 300 MB/s

Lieferumfang:
HP x911w SSD-Flash-Stick

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 22.1 x 9.5 x 67.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Transferrate max. (Lesen):
410 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
300 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
67.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
22.1 mm
Marke:
HP
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1
Serie (Festplatten):
x911w
Speicherkapazität:
256 GB
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
SSD-Flash-Stick
Weitere Suchbegriffe: Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 3.2 256gb, hp server ssd, ssd, HP, HPFD911W-256, x911w, SolidStateDisc, Solid State Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 34,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,02*
€ 38,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,38*
€ 38,60*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,64*
€ 39,96*
Lager 102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.