Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027664-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23 Tube

MICROCHIP 8Bit-AVR-ISP-Flash-Microcontro

Technische Daten:
Anzahl I/O: 23 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SPDIP-28 · Kerngröße: 8-Bit · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB · Takt-Frequenz: 20 MHz · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher Größe: 1 KB

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
23
Kerngröße:
8-Bit
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
SPDIP-28
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
16 KB
Typ (Hersteller-Typ):
ATMEGA168-20PU
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATMEGA168-20PU, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,18*
2
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,61*
2 Tage
205
5
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,04*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.