Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 32-Bit 72 MHz Anzahl I/O 70 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027464-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2368FBD100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
NXP Semiconductors Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 32-Bit 72 MHz Anzahl I/O 70 Tray

NXP 32Bit-Flash-Microcontroller ARM7TDMI

Technische Daten:
Anzahl I/O: 70 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-100 · Kerngröße: 32-Bit · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 512 KB · Takt-Frequenz: 72 MHz · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher Größe: 58 KB

Weitere Informationen:
Hersteller:
NXP Semiconductors
Marke:
NXP Semiconductors
Anzahl I/O:
70
Kerngröße:
32-Bit
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-100
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
512 KB
Typ (Hersteller-Typ):
LPC2368FBD100K
Takt-Frequenz:
72 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, nxp mikrocontroller, NXP Semiconductors, LPC2368FBD100K, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,87*
€ 24,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 24,93*
1 Tag
628
€ 14,99*
ab € 12,75*
€ 27,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.