Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode TZMC2V7-GS08 Gehäuseart (Halbleiter) Mini MELF Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027224-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC2V7-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Vishay Z-Diode TZMC2V7-GS08 Gehäuseart (Halbleiter) Mini MELF Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Tape on Full reel

Vishay SMD-Z-Dioden 0,5W TZMC_ Minimelf

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Durchlassspannung U(F): 1.50 V · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Zener-Spannung (max.): 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Produktabmessung, Höhe:
0.00 mm
Produktabmessung, Länge:
0 mm
Produktabmessung, Breite:
0.00 mm
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Typ (Hersteller-Typ):
TZMC2V7-GS08
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Zener-Spannung (max.):
2.7 V
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Vishay, TZMC2V7-GS08, z diode, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
250
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0446*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,054*
25
€ 5,90*
ab € 0,0138*
€ 0,0562*
2 Tage
8479
5
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,1985*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.