Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Narrow Box Premium () Intel® N-Reihe N200 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Hom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027205-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90662
EAN/GTIN:
     4061474204000
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
CSL Computer Mini PC Narrow Box Premium () Intel® N-Reihe N200 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home S-Modus 90662

CSL Narrow Box Premium Mini-PC, Intel N200, 16 GB RAM + 1TB SSD, Windows 11 Home im S Modus

Prozessor: Intel® N-Reihe (N200) (4 x )
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SODIMM RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home im S Modus
Kompakter, absolut lautloser Mini PC
Zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen

Erleben Sie die beeindruckende Leistung des Mini-PCs CSL Narrow Box Premium / 16GB / 1000 GB M.2 SSD / Win 11 Home im ultrakompakten und geräuschlosen Design! Dieser Mini-PC eignet sich perfekt für Home-Office oder als Multimedia-Zentrale für 4K-Entertainment.

Ausgestattet mit einem Intel® N200 QuadCore Prozessor, einer 1000 GB Kingston M.2 SSD und 16 GB RAM präsentiert sich dieser Mini-PC als leistungsstark und reaktionsschnell.

Mit HDMI 2.0, DisplayPort und insgesamt fünf USB-Anschlüssen, darunter ein USB-C-Anschluss, stehen Ihnen flexible Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Wi-Fi 6 bietet stabile und schnelle WLAN-Verbindungen mit bis zu 1800 MBit/s für Streaming und Online-Gaming, während Bluetooth 5.2 das bequeme Ankoppeln von kabelloser Peripherie und Zubehör ermöglicht.

Das kompakte Gehäuse des Mini-PCs mit VESA-Halterung bietet Optionen für die platzsparende Wand- oder Monitormontage. Dieses Narrow Box Premium Modell wird mit Windows 11 Home geliefert, das schon startfertig für Sie vorinstalliert wird.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SODIMM RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home S-Modus · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home im S Modus · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 30 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Narrow Box Premium · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Prozessor: Intel® Prozessor N200 (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N200 · Prozessor / Serie: Intel® N-Reihe · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,DisplayPort,USB 3.2 Gen 2,USB-C® USB 3.2 (Gen 2),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Software im Lieferumfang: Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates) · Weitere technische Daten: CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Weitere Anschlüsse: 1× M.2 2280 PCIe/SATA, 1× SATA
WLAN: 1800MBit/s Wireless LAN, WiFi 6 AX200, 802.11 a/b/g/n/ac/ax WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI/DP, Stereo über Klinkenausgang
Gehäuse: Mini-PC Gehäuse, mit Standfüßen, inkl. VESA Halterung
Netzteil: externes 12V 30W Netzteil, lautlos

Lieferumfang:
Inkl. Netzteil,Inkl. Voucher für 30 Tage XBOX Game Pass Ultimate

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | DisplayPort | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Intel® N-Reihe
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home im S Modus
Leistung Netzteil:
30 W
Prozessor:
Intel® Prozessor N200 (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SODIMM RAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Narrow Box Premium
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
N200
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, CSL Computer, 90662, Narrow Box Premium, HTPC, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.