Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC CSL VenomBox HS / 32GB / 2000 GB M.2 SSD / Win 11 Pro () AMD Ryzen 7 7840HS 32 GB RAM 2 TB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027203-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90695
EAN/GTIN:
     4061474204062
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
CSL Computer Mini PC CSL VenomBox HS / 32GB / 2000 GB M.2 SSD / Win 11 Pro () AMD Ryzen 7 7840HS 32 GB RAM 2 TB SSD AMD AMD Radeon™ 780M Win 11 Pro 90695

CSL VenomBox HS R7-7840HS Mini-PC; 32 GB RAM + 2 TB SSD, Windows 11 Pro

Prozessor: AMD Ryzen 7 (7840HS) (8 x 3.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
Speicher: 2 TB SSD
Grafik: AMD AMD Radeon™ 780M
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Kompakter, leistungsstarker Mini PC
Zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen

Die CSL VenomBox HS / 32GB / 2000 GB M.2 SSD ist ein idealer Mini-PC für Multimedia-Aufgaben, gestochen scharfes 4K-Videostreaming und Entry-Gaming!

Ausgestattet mit dem AMD Ryzen 7 7840HS Achtkern-Prozessor, Radeon™ 780M Grafik, 32 GB DDR5-RAM und 2000 GB M2. PCIe SSD eignet sie sich bestens für Arbeiten im Home Office sowie das Editieren von Fotos, Grafiken, Musik und Videos. Zudem überzeugt die Venom Box mit ihrer starken Entry-Gaming-Performance in Full HD 1080p.

Mit den Maßen von nur 12,5 x 13 x 5,5 cm findet die Venom Box überall mühelos Platz und liefert trotz ihrer kompakten Größe erstklassige Leistung für Ihre Apps und Games. Erleben Sie flüssige Arbeitsabläufe sowie beeindruckende Grafiken und Spieldarstellungen. An vier USB-A 3.2 Gen2 Ports können externe Geräte angeschlossen werden. Zusätzlich stehen zwei USB4-Ports mit Thunderbolt™/DisplayPort-Funktion bereit, die Videoausgabe mit 8K@60Hz unterstützen. In Verbindung mit den beiden HDMI-Ausgängen ermöglicht dies ein komfortables Multi-Display-Setup.

Dank des ultraschnellen Intel® Killer Wi-Fi 6E inkl. Bluetooth® 5.3 sowie dem 2,5Gbit LAN-Anschluss genießen Sie schnelle und zuverlässige Konnektivität!

Dieses VenomBox-Modell lässt sich mit einer zusätzlichen M.2 PCIe SSD aufrüsten und ermöglicht eine Arbeitsspeicher-Erweiterung auf maximal 64 GB DDR5-RAM.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Modell PCs: Venom Box HS · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): AMD Radeon™ 780M · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD,Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Prozessor: AMD Ryzen 7 7840HS · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7840HS · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 2 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),HDMI®,USB 3.2 Gen 2,USB-C®,Bluetooth®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Software im Lieferumfang: Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates) · Weitere technische Daten: CPU-Kühler: Mini-PC CPU-Kühler, halb-passiv, absolut lautlos bei geringer Auslastung
Weitere Anschlüsse: 2× M.2 2280 PCIe 4.0
WLAN: 2400 MBit/s WLAN, Intel Killer WIFI 6E AX1675x, WiFi-6E, 802.11 a/​b/​g/​n/​ac/ax (2x2), 2.4 / 5 / 6 GHz TriBand
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 7.1 über HDMI/DP
Gehäuse: CSL Mini-PC Gehäuse, mit Standfüßen
Netzteil: externes 19V 120W Netzteil, lautlos

Lieferumfang:
Inkl. Netzteil,2 m HDMI-Kabel,VESA-Halterung,Installations-USB-Stick für Windows 11

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
2 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Marke:
CSL Computer
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | HDMI® | USB 3.2 Gen 2 | USB-C® | Bluetooth® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen 7 7840HS
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
2 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Venom Box HS
On-Board Grafikadapter (Modell):
AMD Radeon™ 780M
Prozessor / Model:
7840HS
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Nettop, mini-PC, miniPC, csl-computer ssd, csl komplettsysteme, mini-pc windows 11 pro, CSL Computer, 90695, CSL VenomBox HS / 32GB / 2000 GB M.2 SSD / Win 11 Pro, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 872,59*
€ 960,87*
Frei Haus
ab € 871,21*
€ 970,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,87*
€ 1.143,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,30*
€ 1.142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,45*
€ 1.106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,07*
€ 1.080,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,59*
€ 1.038,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.