Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025781-BP Herst.-Nr.: 210001.13 EAN/GTIN: 4002632804359 |
| |
|
| | |
| Martor 210001.13 Sicherheitsmesser SECUPLUS RIPPEX 210 20 St.
Sicherheitsmesser SECUPLUS RIPPEX 210
Das SECUPLUS RIPPEX 210 eignet sich ideal zur Bearbeitung von Rollenware. Dank eines schmalen Kunststoffgrats auf der Oberseite ist es in der Lage, einzelne Lagen Papier von der Rolle abzuspalten. Da klingenlos, sind Schnittverletzungen ausgeschlossen. Und auch der Materialschwund hält sich in Grenzen. Denn das ergonomische SECUPLUS RIPPEX 210 lässt sich nicht nur punktgenau in die gewünschte Lage einführen. Es gleitet auch über den Untergrund, ohne Spuren zu hinterlassen. Basismaterial: Kunststoff
Ausstattung: Ohne Klinge: Das aus Kunststoff bestehende SECUPLUS RIPPEX 210 kommt ganz ohne Klinge aus. Es gibt also keine scharfe Schneide, an der Sie sich verletzten könnten. Dieser spezielle Schutz erhöht Ihre Arbeitssicherheit ganz beträchtlich. Abgeschrägte Kante: Die Kante auf der Oberseite ist genau so geformt, dass man mit ihrer Hilfe Papierlagen auftrennen kann. Bedingung: Das Papier steht unter Spannung. Die gebogene Messernase bahnt Ihnen den Weg in die Rolle hinein. Glatte Auflagefläche: An seiner Unterseite ist das SECUPLUS RIPPEX 210 völlig glatt und gerade. So verlieren Sie in der Rolle nicht an Fahrt, sondern können komfortabel durchgleiten – während weiter oben die Spaltarbeit verrichtet wird. Ergonomischer Griff: Den Papierspalter bewegen Sie schiebend nach vorne. Dabei erweist es sich als sehr angenehm, dass der hintere Bereich des Werkzeugs abgerundet ist. Das vermeidet Druckstellen und andere Beschwerden.
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 210001.13, SECUPLUS RIPPEX 210, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,67* | € 71,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,92* | € 71,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,77* | € 74,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,79* | € 76,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|