Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 60011INT Schädlingsvertreiber Funktionsart Solar, Ultraschall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025566-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60011INT
EAN/GTIN:
     4260664815471
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Gardigo 60011INT Schädlingsvertreiber Funktionsart Solar,Ultraschall 1 St.

Gardigo Hunde-Katzenabwehr NEU inkl.Akku

Einstellbarer Infrarot Bewegungssensor: bis zu 9 m Reichweite
Großes Solarpanel
Zusätzliche Betriebsmodi: Blitzlicht und alle Frequenzen + Blitzlicht
Ins Gehäuse integrierte Aufhängeösen

Tiere vertreiben mit Ultraschall, Schall und Blitzlicht
Damit Sie Probleme mit den verschiedensten Tieren ganz gezielt lösen können, hat der Gardigo Solar Tier-Vertreiber einen einstellbaren Frequenz- und Sensorbereich. Die Ultraschall-Frequenzen zur Tierabwehr sind so hoch, dass Menschen sie in der Regel nicht hören können.

Nachaktive Tiere lasen sich auch durch das LED-Blitzlicht erschrecken. Um Strom zu sparen, löst der eingebaute Infrarot-Bewegungsmelder nur aus, wenn sich ein Lebewesen vor dem Sensor bewegt.

Einstellbarer Tiervertreiber gegen Katzen, Hunde, Marder, Mäuse, Wild etc.
Die Probleme mit unerwünschten Tieren im Garten oder auf dem Grundstück sind vielfältig: streunende Katzen, Hunde, die ihr Geschäft im Vorgarten verrichten, beißwütige Marder, Mäuse als Lebensmittelschädlinge oder Wildschweine, die den Garten durchpflügen. Durch den einstellbaren Frequenbereich können Sie Tiere gezielt vertreiben. Das Gerät hat 5 einstellbare Stufen:

19,5 kHz – 23,5 kHz gegen Hunde, Katzen und Marder
23,5 kHz – 27,5 kHz gegen Füchse, Wildschweine und Wild
27,5 kHz – 31,5 kHz gegen Mäuse, Ratten und andere kleine Nagetiere
Nur LED-Blitzlicht
Alle Frequenzen und Blitzlicht
Ganzjährig einsetzbar
Zum Aufladen der mitgelieferten Akkus hat der Ultraschall-Tiervertreiber ein extra großes Solar-Panel. Bei schlechtem Wetter oder im Winter kann es an einer USB-Buchse aufgeladen werden.

Aufstellen oder Aufhängen im Garten
Dank des mitgelieferten Erdspießes und der Aufhängeösen ergeben sich vielfältige Aufstell-Möglichkeiten, z. B. auch im Blumentopf. Es kann aber auch einfach auf eine ebene Fläche gestellt werden.

Ausstattung:
Stromversorgung: 3 x AA Akkus 800 mA (im Lieferumfang enthalten)
Erfassungsbereich Bewegungsmelder: 110°, 9 m Reichweite
Frequenzbereich: 19,5 – 31,5 kHz und Blitzlicht

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Fuchs,Hund,Kaninchen,Katze,Marder,Reh,Reiher,Waschbär,Wildschwein · Erfassungswinkel: 110 ° · Frequenz (Details): 19.5 - 31.5 khz · Funktionsart: Solar,Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm

Lieferumfang:
Solar Tiervertreiber ,3x wiederaufladbare Alkkus (bereits eingelegt),Erdspieß 2-teilig,USB-Kabel zum Aufladen,Gebarauchsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 91 x 380 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Fuchs | Hund | Kaninchen | Katze | Marder | Reh | Reiher | Waschbär
Farbe:
grün | schwarz
Funktionsart:
Solar | Ultraschall
Material:
Kunststoff
Erfassungswinkel:
110 °
Frequenz (Details):
19.5 - 31.5 khz
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Schädlingsvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 24,60*
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 24,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.