Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA254 Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer (L x B x H) 30 x 8 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019869-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA254
EAN/GTIN:
     4260732285373
Suchbegriffe:
Quadrios
23CA254
arbeitstische
arbeitstisch
Quadrios 23CA254 Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer (L x B x H) 30 x 8 x 32 cm

Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer

Solide Stahlausführung mit 5 Fächern
Stehend oder Hängend verwendbar
Optimal für Kabelbinder, Werkzeuge, Zollstöcke, Ersatzteile uvm.

Diese Wandhalterung aus solidem Stahl ist die optimale Lösung für Werkstätten, Büros, Labore, Baustellen oder den Heimgebrauch, um Kabelbinder sortiert unterzubringen und immer griffbereit zu haben. Dieses Aufbewarungssystem für Kabelbinder ist mit resistentem, blauem Lack überzogen und bietet fünf geräumige Fächer für verschiedene Längen von beispielsweise Kabelbindern, Klemmschellen oder Stangen. Mit Aufhängelöchern ausgestattet lässt sich die Halterung an Wänden, Schränken, Werkstatt-Lochwänden oder Leisten montieren und besteht im rauen Industrieumfeld - Schrauben und/oder Dübel passend für Ihre Applikation bitte separat beschaffen. Weiterhin ist diese auch zum Abstellen auf flachen Ebenen geeignet. Die großflächige Ausführung läßt genügend Raum für Beschriftungen der Fächer oder Aufkleber, um den Inhalt zu beschreiben. Abgesehen von Kabelbindern eignet sich der stabile Wandhalter auch optimal für andere Gegenstände wie Werkzeuge, Zollstöcke, Schraubendreher, Zangen, Schraubschlüssel, Lineale oder Ersatzteile. Die Ganzstahl-Ausführung ist ferromagnetisch, was vorteilhaft bei Magnet-Notizhaltern oder Teilen mit Haltemagnet ist, die daran haften können.
Abmessungen (L x H x T): 30 cm x 32 cm x 8 cm • Lochabstand: 26 cm • Loch-⌀ 6 mm/ 12 mm • Anzahl Fächer: 5 • Höhe der Fächer ca.: 28 cm, 22,5 cm, 17 cm, 11 cm, 7 cm • Material: Stahl.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 5 · Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 32 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm

Lieferumfang:
Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 8 x 32 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
32 cm
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Marke:
Quadrios
Anzahl Schubladen:
5
Material:
Stahl
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Ablagebox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 29,61*
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 29,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23CA238
ab € 9,47*
Sonstiges
Quadrios
23CA239
ab € 4,97*
Sonstiges
Quadrios
23CA240
ab € 9,45*
Sonstiges
Quadrios
23CA242
ab € 9,46*
Sonstiges
Quadrios
23CA243
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.