Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA238 23CA238 Kabelbinder Schwarz UV-stabilisiert 1020 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019773-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA238
EAN/GTIN:
     4260732284628
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Quadrios 23CA238 23CA238 Kabelbinder Schwarz UV-stabilisiert 1020 St.

Kabelbinder Set inkl Klebesockeln 30-10 cm Schwarz 1020 tlg

Großes Kabelbinder Sortiment mit 1020 Teilen
Drei Längen von 10 - 30 cm in der Farbe Schwarz enthalten
Inklusive 20 selbstklebender Klebesockel

Einweg-Kabelbinder aus Kunststoff sind aus der heutigen Welt der Technik, Elektronik und Mechanik nicht mehr wegzudenken. Als preisgünstiges und verlässliches Verbindungs- und Bündelungselement gehen die Anwendungen weit über das Fixieren und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen hinaus! Aus hochreinem Polyamid gefertigt sind diese sehr stabil und widerstehen selbst in rauem Umfeld, unter Feuchte oder UV-Belastung. Ergänzt werden die praktischen Kombinations-Sets durch Klebesockel mit 3M Kleber, um diese auf glatten Flächen nutzen zu können. Achtung: die Flächen müssen sauber und fettfrei sein, um die volle Klebekraft zu entfalten. Nach ca. 3 Stunden ist eine Grundfestigkeit erreicht, nach max. 24 Stunden die Endfestigkeit auf dem jeweiligen Untergrund. Kabelbinder sind für Kinder nicht geeignet und sollten nur von fachkundigem Personal verwendet werden. Inhalt: 20 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Schwarz • 300x Kabelbinder Länge 100 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz • 300x Kabelbinder Länge 150 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz • 200x Kabelbinder Länge 200 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz • 100x Kabelbinder Länge 250 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz • 100x Kabelbinder Länge 300 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm,150 mm,200 mm,250 mm,300 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
20 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Schwarz ,300x Kabelbinder Länge 100 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz ,300x Kabelbinder Länge 150 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz ,200x Kabelbinder Länge 200 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz ,100x Kabelbinder Länge 250 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz ,100x Kabelbinder Länge 300 mm/ Breite 3,6 mm, Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1020 St.
Abmessungen:
(L x B) 100|ツ| 150|ツ| 200|ツ| 250|ツ| 300 mm|ツ| mm|ツ| mm|ツ| mm|ツ| mm x 3.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm
Produktabmessung, Breite:
3.6 mm
Marke:
Quadrios
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
23CA238
Typ (Hersteller-Typ):
23CA238
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz uv-beständig, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Quadrios, 23CA238, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 15,56*
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 15,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.020 Stück (ab € 0,00953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23CA254
ab € 20,52*
Sonstiges
Quadrios
23CA255
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.