Quadrios 23CA254 Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer (L x B x H) 30 x 8 x 32 cm
Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer
Solide Stahlausführung mit 5 Fächern Stehend oder Hängend verwendbar Optimal für Kabelbinder, Werkzeuge, Zollstöcke, Ersatzteile uvm.
Diese Wandhalterung aus solidem Stahl ist die optimale Lösung für Werkstätten, Büros, Labore, Baustellen oder den Heimgebrauch, um Kabelbinder sortiert unterzubringen und immer griffbereit zu haben. Dieses Aufbewarungssystem für Kabelbinder ist mit resistentem, blauem Lack überzogen und bietet fünf geräumige Fächer für verschiedene Längen von beispielsweise Kabelbindern, Klemmschellen oder Stangen. Mit Aufhängelöchern ausgestattet lässt sich die Halterung an Wänden, Schränken, Werkstatt-Lochwänden oder Leisten montieren und besteht im rauen Industrieumfeld - Schrauben und/oder Dübel passend für Ihre Applikation bitte separat beschaffen. Weiterhin ist diese auch zum Abstellen auf flachen Ebenen geeignet. Die großflächige Ausführung läßt genügend Raum für Beschriftungen der Fächer oder Aufkleber, um den Inhalt zu beschreiben. Abgesehen von Kabelbindern eignet sich der stabile Wandhalter auch optimal für andere Gegenstände wie Werkzeuge, Zollstöcke, Schraubendreher, Zangen, Schraubschlüssel, Lineale oder Ersatzteile. Die Ganzstahl-Ausführung ist ferromagnetisch, was vorteilhaft bei Magnet-Notizhaltern oder Teilen mit Haltemagnet ist, die daran haften können. Abmessungen (L x H x T): 30 cm x 32 cm x 8 cm • Lochabstand: 26 cm • Loch-⌀ 6 mm/ 12 mm • Anzahl Fächer: 5 • Höhe der Fächer ca.: 28 cm, 22,5 cm, 17 cm, 11 cm, 7 cm • Material: Stahl.
Technische Daten: Anzahl Schubladen: 5 · Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 32 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm
Lieferumfang: Kabelbinder-Ordnungsbox-Wandhalter Blau 5 Fächer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 8 x 32 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 32 cm | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 8 cm | Marke: | Quadrios | Anzahl Schubladen: | 5 | Material: | Stahl | Gewicht: | 2.3 kg | Produkt-Art: | Ablagebox |
|