Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23O192 LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß 20 mA 2 V, 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019820-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23O192
EAN/GTIN:
     4260732284154
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Quadrios 23O192 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß 20 mA 2 V,3 V

LED-Box 5 mm 500 St. (5 Farben)

Superhelle Standard-Leuchtdioden 5 mm Gehäusedurchmesser
Je Farbe Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß 100 St. Inhalt
LEDs einzeln nachkaufbar

Dieses Experimentier- und Praktiker-Sortiment mit superhellen Standard-LEDs in 5 mm Durchmesser eignet sich optimal für den Sofortstart bei Experimenten mit Halbleiterlicht. Das Datenblatt im Download-Bereich enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die LEDs in deren bestimmten Betriebsparametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind. Zu beachten ist, dass Leuchtdioden immer mit Strombegrenzung betrieben werden müssen, was durch eine Konstantstromquelle oder die Benutzung von Vorwiderständen realisiert werden kann.
Inhalt: je 100 LEDs in der Gehäusevariante 5 mm in Rot (Gehäuse Diffus, Wellenlänge 625 nm, Helligkeit 700 mcd), Grün (Gehäuse Diffus, Wellenlänge 520 nm, Helligkeit 2500 mcd), Gelb (Gehäuse Diffus, Wellenlänge 590 nm, Helligkeit 700 mcd), Blau (Gehäuse Diffus, Wellenlänge 460 nm, Helligkeit 1300 mcd), Weiß (Gehäuse Klar, Farbtemperatur 8000 K, Helligkeit 15000 mcd).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Technologie: GaP, InGaAIP

Lieferumfang:
500 x LEDs 5 mm
Sortimentsbox

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau | Weiß
Marke:
Quadrios
Farbe:
rot | grün | gelb | blau | weiß
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 3 V
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 23O192, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 16,19*
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 16,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2111O156
ab € 0,0304*
Sonstiges
Quadrios
2111O157
ab € 0,0304*
Sonstiges
Quadrios
2111O159
ab € 0,0306*
Sonstiges
Quadrios
2111O160
ab € 0,0306*
Sonstiges
Quadrios
2111O182
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.