Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode ES1DLW 140 V 1 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017430-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES1DLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Taiwan Semiconductor Diode ES1DLW 140 V 1 mA Tape

SMD-Super Fast Diode 200V 1A SOD123W

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): ES1_LW · Sperrspannung U(R): 140 V · Sperrstrom I(r): 5 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Serie (Halbleiter):
ES1_LW
Typ (Hersteller-Typ):
ES1DLW
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.95 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Sperrspannung U(R):
140 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, ES1DLW, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
188
€ 6,99*
ab € 0,134*
€ 0,195*
25
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,222*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,239*
1
€ 6,90*
ab € 0,0874*
€ 0,5504*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.