Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor GBPC3506W Brückengleichrichter GBPC-W 600 V Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016826-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC3506W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Taiwan Semiconductor GBPC3506W Brückengleichrichter GBPC-W 600 V Tray

Brücke 35A 420V(RMS) Draht

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC-W · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): GBPC35 · U(RRM): 600 V · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC-W
Serie (Halbleiter):
GBPC35
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC3506W
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
600 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 600v, brückengleichrichter, Taiwan Semiconductor, GBPC3506W, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,08*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.