Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek A259CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015471-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259CF
EAN/GTIN:
     7613403000961
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Ideal Tek A259CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm

Set mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, fein, spitz, stark (für 259CFR.SA Tweezers). OAL: 40mm - 1.57". ESD-sicher

Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 259CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.

Ausstattung:
ESD-sicher 10^2 Ohm
3 Ausrichtungspunkte
Einfach und schnell zu ersetzen

Technische Daten:
Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
2 Spitzen
3 Schrauben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Ideal Tek
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Spitzen-Größe (Details):
8 mm
Produkt-Art:
Pinzetten-Ersatzspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,88*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,17*
€ 8,23*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,23*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 9,72*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,92*
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 22,25*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 18,30*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,60*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 26,19*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.