Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPF 35-24VSP LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 35 W 1.4 A 24 V Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015427-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPF 35-24VSP
EAN/GTIN:
     4251125203814
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Dehner Elektronik SPF 35-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 35 W 1.4 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St.

LED Netzteil Treiber SPF 35-24VSP Dehner Elektronik GmbH

Konstantspannung
Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt
Kunststoff-Gehäuse
EN61347-1
EN61347-2-13 AS/NZS 61347.2.13
EN55015
EN61000-3-2
EN62493
IP67

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung, besonders kompakte und unauffällige Bauweise. Geeignet für diverse LED-Anwendungen im Innenbereich (z.B. Dekoration, Möbeleinbau, Zwischendecken).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Offene Leitungsenden · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 1.4 A · Betriebsstrom: 1.4 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 35 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Prüfzeichen: MM; SELV; TÜV; CE; UKCA · Schutzart: IP65/67 · Schutzklasse: IP67 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 38 x 30 mm
Prüfzeichen:
MM; SELV; TÜV; CE; UKCA
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Leistungsbereich:
35 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.4 A
Marke:
Dehner Elektronik
Schutzart:
IP65/67
Anschluss (Bauelemente):
Offene Leitungsenden
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.4 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V
Leistung (max.):
35 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Betriebsstrom:
1.4 A
Schutzklasse:
IP67
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 35 watt, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, SPF 35-24VSP, led, led-stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 19,02*
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 19,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.