| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301469-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 301469 EAN/GTIN: 4049521016325 |
| |
|
| | |
| 301469 19" Rackblende 2 HE
48,3 cm (19") U-Rackblende 2 HE Stahl
Diese Rackblende ist die perfekte Lösung, um noch unbenutzte Fragmente ihres Racks zu tunen. Hauptzweck ist dabei, das Rack, mitsamt den ganzen Höheneinheiten, an der Frontseite zu schließen und optisch ein schöneres Erschienungsbild zu gestalten.
Ausstattung: Material Stahl, schwarz eloxiert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 2 HE · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 88.9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 88.9 mm | Höheneinheiten (HE): | 2 HE | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Produkt-Art: | 19" Rackblende |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 7,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,83* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|