Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Mini-Solar 10/16 mm² 52005003 Elektriker Entmantelungszange 10 bis 16 mm² 6 bis 8 awg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014327-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52005003
EAN/GTIN:
     4024596095925
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON Mini-Solar 10/16 mm² 52005003 Elektriker Entmantelungszange 10 bis 16 mm² 6 bis 8 awg

WEICON Mini-Solar 10/16 mm²

Der Entmanteler Mini-Solar 10/16 mm² ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren von Solarkabeln mit einem Leiterquerschnitt von 10 oder 16 Quadratmillimetern. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist dabei nicht erforderlich. Im Werkzeug wurde ein integrierter Längenanschlag von 6-28 mm verbaut. Zusätzlich verfügt der glasfaserverstärkte Entmanteler über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 10 mm². Der Einsatz des Solar-Werkzeugs liefert beim Abisolieren stets ein präzises Schnittbild. Darüber Hinaus kann die Mini-Solar 10/16 mm² arretiert werden und lässt sich so platzsparend verstauen.

Ausstattung:
Seitenschneider bis 10 mm² Cu/AI
Innenmesser: fest eingesetzt, nicht wechselbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektriker · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 6 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 8 awg · Geeignet für: Solarkabel · Gewicht: 57 g · Längenanschlag (max.): 28 mm · Längenanschlag (min.): 6 mm · Material: Polyamid (glasfaserverstärkt) · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Längenanschlag-Bereich:
6 bis 28 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
6 bis 8 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 bis 16 mm²
Marke:
WEICON
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektriker
Geeignet für:
Solarkabel
Material:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Längenanschlag (max.):
28 mm
Längenanschlag (min.):
6 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
8 awg
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Entmantelungszange
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, WEICON, 52005003, Mini-Solar 10/16 mm², abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,68*
€ 4,00*
ab € 29,86*
€ 48,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.