Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Gaming PC Speed N90380 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014292-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90333
EAN/GTIN:
     4061474201832
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
CSL Computer Gaming PC Speed N90380 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X Win 11 Home 90333

CSL Computer Speed N90380 Gaming PC

Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-14700KF) 13. Gen. (Raptor Lake) (20 x 5.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Ein High End Gaming PC für neueste Spiele mit zukunftssicherer Hardware - Intel Core i7-14700KF mit 8x 3400 MHz, GeForce RTX 4070 Grafikkarte, 16 GB DDR5 RAM, 1000 GB M.2 PCIe SSD und Windows 11 Home

Ein High-End-PC der Premiumklasse mit exzellenter Ausstattung!
Dieses imposante System ist mit der GeForce® RTX 4070 bestückt, die mit starker Leistung und innovativen Gaming-Technologien Maßstäbe in Sachen Grafikperformance liefert. Blitzschnelle Berechnungen, Echtzeit-Raytracing und KI-gestütztes NVIDIA® DLSS sorgen für unglaublich realistische Effekte, enorm hohe Framerates und hochdetaillierte Spieldarstellungen.

Angetrieben wird der PC von einem Intel® Core™ i7-14700KF 20-Kern-Prozessor mit wartungsfreier aRGB-Wasserkühlung, der 28 Threads parallel berechnen kann und Boostgeschwindigkeiten bis zu 5600 MHz erreicht.

Die 16 GB DDR5-RAM Kingston® FURY Beast sorgen für hervorragende Anwendungsperformance, die bei Videoproduktionen, Grafik-Design und Audio-Editing einen flüssigen, komfortablen Workflow garantiert. Auf dem Systemlaufwerk, einer 1000 GB Kingston SSD, ist Windows 11 Home schon starfertig für Sie eingerichtet.

Ausstattung:
CPU: Intel® Core™ i7-14700KF, 20 Kerne (8+12), 8× 3400 MHz, Turbo bis zu 5600 MHz, +8× Efficiency Cores
CPU-Kühler: BoostBoxx Liquid aRGB 240mm Wasserkühlung, vorbefüllt, wartungsfrei, 240mm Radiator, Pumpe mit BoostBoxx aRGB Logo
Boot SSD: M.2 SSD 1000 GB Kingston NV2 (3500 MB/s lesen | 2100 MB/s schreiben)
Speicher: 16 GB DDR5-RAM, Dual Channel, 5600 MHz, Kingston Fury Beast
Grafik: GeForce RTX 4070, GeForce® RTX 4070, 12 GB GDDR6X, 1x HDMI, 3x DisplayPort, PCIe 4.0, DirectX® 12, inklusive GeForce® Experience™
Mainboard: ASUS PRIME Z790-P WIFI , Sockel 1700, Intel® Z790 Chipset, 3× M.2, 4× SATA III (6 GBit/s), RAID support, 1× USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen2x2 Typ C, 2× USB 3.2 Gen1, 4× USB 2.0, 2× Front-USB, 4× PCIe X16 (1x 5.0, 3x 4.0), 1× PCIe 3.0 X1, 7.1 Sound (HD-Audio), Aura-RGB Beleuchtung
opt. Laufwerk: nicht einbaubar (Aufrüstung auf externes Laufwerk möglich!)
Netzwerk: 2500 MBit/s Ethernet LAN, Intel® I225V, LANGuard Technologie
WLAN: 2400 MBit/s WLAN, Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sound: integrierter OnBoard 7.1 Controller, HD-Audio
Gehäuse: CSL Cronos Window, Farbe schwarz, Glasfenster, Lüfterregelung, 2× USB3.1, 2× USB2.0
Netzteil: 700 Watt Power Boost 80+ Gold Netzteil schwarz, 80 PLUS® Gold zertifiziert
Betriebssystem: Windows 11 Home, 64Bit, vorinstalliert und inkl. Installationsmedium USB-Stick
Software: Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Speed N90380 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Integrierte SSD,Ohne HDD,RGB LED Beleuchtung,VR Ready,Wartungsfreie Wasserkühlung · Prozessor: Intel® Core™ i7-14700KF Prozessor (20 Kerne, 28 MB Cache, bis zu 5,60 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 20 x · Prozessor / Cache: 28 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-14700KF · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 12 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.3 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.4 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,M.2,RJ45,S/PDIF (Optisch),SATA III,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB-C® USB 3.2 (Gen 2),USB-C® USB 3.2 (Gen 2x2),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6X · Software im Lieferumfang: Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)

Lieferumfang:
CSL Gaming PC Speed N90380,Netzkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
20 x 3.4 GHz / max. 5.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
CSL Computer
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
12
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
20 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | M.2 | RJ45 | S/PDIF (Optisch)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Integrierte SSD | Ohne HDD | RGB LED Beleuchtung | VR Ready | Wartungsfreie Wasserkühlung
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.3 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.4 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.6 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-14700KF Prozessor (20 Kerne|ツ| 28 MB Cache|ツ| bis zu 5|ツ|60 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070
Modell PCs:
Speed N90380
Prozessor / Model:
i7-14700KF
Prozessor / Cache:
28 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.752,68*
€ 1.931,55*
Frei Haus
ab € 1.757,52*
€ 1.950,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,55*
€ 2.298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,89*
€ 2.253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,13*
€ 2.173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,13*
€ 2.126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,68*
€ 2.085,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.