Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Gaming PC Speed N70240 Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014291-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90331
EAN/GTIN:
     4061474201825
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
CSL Computer Gaming PC Speed N70240 Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 Win 11 Home 90331

CSL Computer Speed N70240 Gaming PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-13400F) 13. Gen. (Raptor Lake) (10 x 4.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Erleben Sie kompromisslose Gamingpower!
Mit dem Intel® Core™ i5-13400F 10-Kern-Prozessor der 13. Generation und der GeForce® RTX 4060 Grafikkarte holen Sie sich mächtige Performance für neueste Games und Content-Produktionen. Innovative Technologien wie Echtzeit-Raytracing, Ki-basiertes NVIDIA DLSS-Rendering und NVIDIA® Reflex™ sorgen für immersive Spielerlebnisse mit atemberaubenden Effekten und hohen FPS-Werten. Als Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4-RAM in einer Dual Channel-Konfiguration vorhanden, die die maximale Bandbreite für den Datentransfer nutzen können und zusammen mit der 1 TB PCIe SSD von Kingston® für ultrakurze Reaktions- und Zugriffszeiten sorgen. Windows 11 Home ist bereits für Sie vorinstalliert.

Ausstattung:
CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel 1700
Grafik: DirectX® 12, inklusive GeForce® Experience™
Chipsatz: Intel® H610
Sound: 7.1 Sound 8-Channel HD Audio (ALC892/897)
Gehäuse: CSL Black Hawk
Lüfter: 1 x 120 mm mit roter LED-Beleuchtung
Netzteil: 500 Watt CSL Silent-Netzteil, 82 % Effizienz

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Modell PCs: Speed N70240 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD,LED-Beleuchtung,Ohne HDD,VR Ready · Prozessor: Intel® Core™ i5-13400F Prozessor (20 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-13400F · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.8 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.3 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,M.2,PCIe 3.0 x1,PCIe 4.0 x16,PS/2,RJ45,SATA III,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6

Lieferumfang:
CSL Gaming PC Speed N70240,Netzkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 2.5 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
CSL Computer
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | M.2 | PCIe 3.0 x1 | PCIe 4.0 x16 | PS/2
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | LED-Beleuchtung | Ohne HDD | VR Ready
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.8 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.3 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
8 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.6 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-13400F Prozessor (20 MB Cache|ツ| bis zu 4|ツ|60 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4060
Modell PCs:
Speed N70240
Prozessor / Model:
i5-13400F
Prozessor / Cache:
20 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 877,58*
€ 985,75*
Frei Haus
ab € 879,32*
€ 987,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,75*
€ 1.173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,92*
€ 1.167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,41*
€ 1.125,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,28*
€ 1.093,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.