Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha MC4 45796 Crimpzange 1 Stück Photovoltaik-Verbinder, Solar-Steckverbinder 2.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014287-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45796
EAN/GTIN:
     4010995457969
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Wiha MC4 45796 Crimpzange 1 Stück Photovoltaik-Verbinder,Solar-Steckverbinder 2.5 bis 6 mm²

Wiha MC4 Crimpzange I I I Solar Zange (45796)

Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4 I 2,5 / 4 / 6
Automatisch angepasster Pressdruck

Der reibungslose Betrieb von Photovoltaikanlagen hängt maßgeblich von der Qualität der elektrischen Verbindungen zwischen Solarmodulen untereinander und dem Wechselrichter ab. Eine präzise und zuverlässige Crimpverbindung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Mit dem Photovoltaik Crimpwerkzeug für MC4 Solarstecker von Wiha können Solarkabel mit einem Durchmesser von 2,5/4/6 mm² (14 |12 | 10 AWG) einfach vercrimpt werden. Beim Crimpen stellt sich der Pressdruck automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und es wird sichergestellt, dass der Crimpvorgang korrekt und vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Zudem bietet die Crimpzange eine optimale Einsicht auf den Crimpvorgang sowohl für Rechts- als auch Linkshänder dank geschraubten Crimpeinsätzen. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen und rutschfesten Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das PV Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit.

Für die Montage und Installation sowie die Reparatur und den Service von Photovoltaik-Anlagen und der Infrastruktur wie z. B. Batteriespeicher oder Wechselrichter.

Ausstattung:
Präzision: Die PV Zange ermöglicht eine effiziente Verarbeitung von Solarkabeln mit den Querschnitten 2,5 | 4 | 6 mm². Automatisch angepasster Pressdruck für optimale Verbindungen
Durchdacht: Durch die eingebaute Notentriegelungsfunktion der Solar Crimpzange, kann der Crimpvorgang manuell abgebrochen und die Zange geöffnet werden
Handhabung: Aufgrund des Designs der MC4 Presszange, kann der Crimpvorgang von Rechts- und auch Linkshändern optimal eingesehen werden
Ergonomie: Der rutschfeste und komfortable Zweikomponentengriff der Presszange, ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Die Kraftverstärkung durch die Hebelübersetzung sorgt für zusätzlichen Komfort
Qualität: Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4 (z. B. Stäubli MC4 und MC4-Evo2), Montage, Installation, Reparatur von Photovoltaikanlagen und deren Infrastruktur

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Photovoltaik-Verbinder,Solar-Steckverbinder · Gewicht: 680 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 2.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 14 awg · Quetschbereich AWG (min.): 10 awg

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Quetschbereich:
2.5 bis 6 mm²
Quetschbereich AWG:
14 bis 10 awg
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich:
Photovoltaik-Verbinder | Solar-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
45796
Quetschbereich AWG (max.):
14 awg
Quetschbereich AWG (min.):
10 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
2.5 mm²
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,89*
€ 108,72*
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 108,76*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 95,73*
€ 112,65*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 112,89*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 133,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.