Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Wiha Crimpzange für MC4 Stecker, Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4, 2,5 / 4 / 6 mm², automatisch angepasster Pressdruck, Solar Zange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924917
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995457969
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
PRÄZISION:
Die PV Zange ermöglicht eine effiziente Verarbeitung von Solarkabeln mit den Querschnitten 2,5 | 4 | 6 mm². Automatisch angepasster Pressdruck für optimale Verbindungen

DURCHDACHT:
Durch die eingebaute Notentriegelungsfunktion der Solar Crimpzange, kann der Crimpvorgang manuell abgebrochen und die Zange geöffnet werden

HANDHABUNG:
Aufgrund des Designs der MC4 Presszange, kann der Crimpvorgang von Rechts- und auch Linkshändern optimal eingesehen werden

ERGONOMIE:
Der rutschfeste und komfortable Zweikomponentengriff der Presszange, ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Die Kraftverstärkung durch die Hebelübersetzung sorgt für zusätzlichen Komfort

QUALITÄT:
Photovoltaik Crimpwerkzeug für Solarstecker MC4 (z. B. Stäubli MC4 und MC4-Evo2), Montage, Installation, Reparatur von Photovoltaikanlagen und deren Infrastruktur

Der reibungslose Betrieb von Photovoltaikanlagen hängt maßgeblich von der Qualität der elektrischen Verbindungen zwischen Solarmodulen untereinander und dem Wechselrichter ab. Eine präzise und zuverlässige Crimpverbindung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Mit dem Photovoltaik Crimpwerkzeug für MC4 Solarstecker von Wiha können Solarkabel mit einem Durchmesser von 2,5/4/6 mm² (14 |12 | 10 AWG) einfach vercrimpt werden. Beim Crimpen stellt sich der Pressdruck automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und es wird sichergestellt, dass der Crimpvorgang korrekt und vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Zudem bietet die Crimpzange eine optimale Einsicht auf den Crimpvorgang sowohl für Rechts- als auch Linkshänder dank geschraubten Crimpeinsätzen. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen und rutschfesten Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das PV Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Für die Montage und Installation sowie die Reparatur und den Service von Photovoltaik-Anlagen und der Infrastruktur wie z. B. Batteriespeicher oder Wechselrichter.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
Hersteller:
Wiha
Typ:
Crimpzange
Breite:
80
Länge:
220 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,30*
€ 106,26*
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 108,86*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 93,44*
€ 109,49*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 111,79*
€ 5,46*
ab € 108,38*
€ 124,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.