Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 149012 Ladeschale Work Akku-Adapter für DeWALT u. Milwaukee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014239-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149012
EAN/GTIN:
     4042883490123
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Milwaukee
XCell 149012 Ladeschale Work Akku-Adapter für DeWALT u. Milwaukee

XCell Work Akku-Adapter für DeWALT u. Milwaukee

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 30.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 88.5 x 69.8 x 30.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30.4 mm
Produktabmessung, Länge:
88.5 mm
Produktabmessung, Breite:
69.8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
XCell
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ladeschale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
365
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,47*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,63*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,88*
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,88*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.