Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3DMAKERPRO Seal 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013243-BP
Hersteller:
     3DMAKERPRO
Herst.-Nr.:
     JMS2
EAN/GTIN:
     4064161311838
Suchbegriffe:
3D-Scanner
3d scanner
3DMAKERPRO Seal 3D Scanner

3Dmensionals 3d-Scanner Seal

0,01 mm Genauigkeit
0,05 mm Auflösung
24-Bit-Farbscan

Mit seiner kürzeren Wellenlänge (400 bis 500 Nanometer) projiziert ein verfeinertes strukturiertes Licht und erreicht eine Genauigkeit von 0,01 mm. Diese fortschrittliche Technologie erfasst selbst kleinste Dellen, Texturen und Kanten und liefert beispiellose Details in hochauflösenden 3D-Modellen. Die 24-Bit-Farbkamera verleiht Modellen lebendige Farben, Kontraste und komplexe Details.

Anti-Shake-Linsen
Die optische Stabilisierung filtert unerwünschtes Zittern für einen reibungslosen, kontinuierlichen Scanvorgang.

Blitzschnelle Geschwindigkeit
Mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Punkten pro Sekunde scannt er schnell Körperteile und mehr.

Brillant in der Dunkelheit
9-stufige Lichtanpassung für vielseitiges Scannen in unterschiedlichen Farben, Materialien und Lichtverhältnissen.

Licht & Ruhig
Nehmen Sie das 254 g leichte Design von Seal überall hin mit, wo Sie scannen müssen! Erleben Sie reibungsloses und leises Scannen mit hervorragender Wärmeableitung und ohne Lüftergeräusche.

Technische Daten:
Gewicht: 260 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Scan-Technik: Structured Light 3D-Scan-Technologie · Scanauflösung: 0.05 mm · Scangröße maximal: 300 mm · Scangröße minimal: 10 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Genauigkeit: 0,01 mm
Auflösung: 0,05 mm
Bildrate: 10fps
Tracking-Modus: Visuelles Tracking
Arbeitsabstand: 180–280 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
3DMAKERPRO
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Scan-Technik:
Structured Light 3D-Scan-Technologie
Stromversorgung (LOV):
über USB
Scanauflösung:
0.05 mm
Scangröße maximal:
300 mm
Scangröße minimal:
10 mm
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
3D Scanner
Weitere Suchbegriffe: 3DMAKERPRO, JMS2, Seal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 587,63*
€ 660,44*
Frei Haus
ab € 538,92*
€ 660,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,44*
€ 785,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,49*
€ 765,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,55*
€ 747,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,63*
€ 699,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.