Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 43377 Video Capture System USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013235-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43377
EAN/GTIN:
     4002888433778
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
LINDY 43377 Video Capture System USB

USB Typ C - HDMI 4K Video Capture Card

Zeichnet Video in 4K@30Hz Auflösung und Audio von HDMI Quellgeräten auf
Eingang und Loop-Out-Anschluss unterstützen Auflösungen bis zu 4K@60Hz
Nimmt WQHD- und FullHD-Auflösungen mit 60Hz auf
Einfache Plug-and-Play-Einrichtung mit USB-Typ-C-Anschluss

Mit der Lindy USB Typ C - HDMI 4K Video Capture Card können Sie Videos von einem HDMI-Quellgerät, wie z. B. einer Spielekonsole oder Kamera, erfassen und auf Ihren mit USB Typ C ausgestatteten Computer oder Ihr Gerät übertragen. Die Karte unterstützt 4K@30Hz-Aufnahmeauflösungen und kann für eine Vielzahl von Zwecken wie Live-Streaming, Videoproduktion und Inhaltserstellung verwendet werden. Sie ermöglicht auch die Überwachung der HDMI-Quelle auf dem Computer oder Gerät in Echtzeit.

Beachten Sie bitte, dass die Capture Card ohne Software geliefert wird.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: HDMI, USB Typ C
Schnittstellen-Standard: USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
Maximale Ausgangsauflösung:
- Loop-Out (HDMI): 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Aufnahme (USB Typ C): 3840x2160@30Hz RGB 8bit, 2560x1440@60Hz RGB 8 bit, 1920x1080@60Hz RGB 8bit
Chipsatz: EJ511
Separate Audio-Ports: 3.5mm Eingang, 3.5mm Ausgang, 3.5mm Mikrofon-Eingang
Spezielle Eigenschaften: Loop-Out, HDR
Eingänge: 1 x HDMI (Buchse)
Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse), 1 x USB Type C (Buchse)
Gehäuseabmessungen (ca.) 130x66x17mm (5.12x2.6x0.67in)
Gehäusematerial: ABS
Nettogewicht Gerät/e: 0.094kg (0.21lb)
Betriebstemperatur: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Feuchtigkeit: 0 - 95% RH (nicht-kondensierend)
Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
Farbe: Grau

Technische Daten:
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2 · Bauform (Video-Schnitt): extern · Gewicht: 94 g · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB-C® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · unterstütze Auflösungen: 2160p,1440p,1080p

Lieferumfang:
Video Capture Card,0.5m USB Typ C auf USB Typ C Kabel mit USB Typ A Adapter,Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 130 x 17 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Bauform (Video-Schnitt):
extern
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB-C®
unterstütze Auflösungen:
2160p | 1440p | 1080p
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Gewicht:
94 g
Produkt-Art:
Video Capture System USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte usb, video grabber, LINDY, 43377, videokonverter, video konverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 122,03*
€ 155,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 161,31*
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 173,59*
€ 5,95*
ab € 138,96*
€ 174,62*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 199,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.