Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lindy 43377 Video-Aufnahme-Gerät HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114654965
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43377
EAN/GTIN:
     4002888433778
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
201 g
Verpackungshöhe
174 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
5VDC 1A
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Rot
Hostschnittstelle
HDMI/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Chipsatz
EJ511
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4b
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
94 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, lindy video grabber, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.