Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70624 Steckdosenleiste Schwarz Eurostecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998988-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70624
EAN/GTIN:
     4016032487012
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Digitus DA-70624 Steckdosenleiste Schwarz Eurostecker 1 St.

DIGITUS 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen

6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
2x USB A Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (18W)
1x USB-C® Anschluss zum Laden von Mobilgeräten (20W)

Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 3 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Einmal festgeklemmt kann die Leiste horizontal gedreht werden um eine optimal Flexibilität zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab.

Ausstattung:
6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
2x USB A Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.) zum Laden von Mobilgeräten
1x USB-C® Anschluss (5∨/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W max.) zum Laden von Mobilgeräten
2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken (20mm - 57mm)
Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 110 -240 V · Einsatzort: Innenbereich,stationär,Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.5 m · Montageart: Schraubbefestigung · Netzstecker-Typ: Eurostecker · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker: 1,5 m
Eingangsspannung: 110 - 240 VAC
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsleistung: 3680 W, 16 A max.
Abmessungen: L 44,0 x B 4,5 x H 7,0 cm
Gewicht: 695 g
Farbe: Silber / Schwarz

Lieferumfang:
4-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
2x Klemmhalterungen
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableitstrom (Details):
110 -240 V
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Digitus
Farbe:
schwarz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | Überspannungsschutz
Netzstecker-Typ:
Eurostecker
Montageart:
Schraubbefestigung
Einsatzort:
Innenbereich | stationär | Steckdose
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.