Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2998985-BP Herst.-Nr.: 58695 EAN/GTIN: 4011689586958 |
| |
|
|  |  |
 | Unold Heißluft-Fritteuse
Heißluftfritteuse Glas
Heißluftfritteuse Glas mit 3,5 l Fassungsvermögen Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen etc. ganz ohne Öl 10 Automatikprogramme für perfekte Ergebnisse
Die Heißluftfritteuse GLAS von UNOLD ist ein moderner Air Fryer, der die Zubereitung gesunder Mahlzeiten ganz ohne Öl ermöglicht. Dabei ist durch die stufenlose Temperaturregelung von 65–200°C und die 10 Automatikprogramme alles möglich: vom Auftauen, Rösten, Dörren und Garen bis zum Backen, Braten, Grillen und Frittieren. Die Programme sind über das Touch-LED-Display problemlos einstellbar.
Ausstattung: Gesundes Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder Rösten - ganz ohne Öl Ca. 3,5 Liter Fassungsvermögen für ca. 800 g Pommes Frites Frittierkorb aus Glas für eine optimale Sicht auf den Garprozess Leicht zu reinigen - Frittierkorb und Zubehör sind spülmaschinengeeignet. 10 Automatikprogramme für ein perfektes Ergebnis auf Knopfdruck: Pommes frites, Steak, Fisch, Shrimps, Chicken Wings, Würstchen, Brot, Dörren, Auftauen sowie ein Eigenprogramm Temperatureinstellungen von 65– 200°C Timer für 1–60 Minuten Abschaltautomatik Sicherheitsabschaltung Antirutschfüße Inkl. 2 verschiedener Gareinsätze und praktischer Silikonmatte als Unterlage zum sicheren Abstellen des Frittierkorbs Inkl. Rezeptheft
Technische Daten: Fassungsvermögen: 3.5 l · Gewicht: 4000 g · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 293 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Temperatur (max.): 200 °C
Lieferumfang: Heißluftfritteuse Glas,Rezeptheft,Silikonmatte,2 verschiedene Gareinsätze,Bedienungssanleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 293 mm | Produktabmessung, Länge: | 298 mm | Produktabmessung, Breite: | 240 mm | Temperatur (max.): | 200 °C | Fassungsvermögen: | 3.5 l | Gewicht: | 4000 g | Produkt-Art: | Heißluft-Fritteuse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unold, 58695 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 42,87* | € 53,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 46,33* | € 58,01* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,11* | € 58,76* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 49,12* | € 61,29* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,62* | € 76,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|