Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114579787
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58695
EAN/GTIN:
     4011689586958
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse


Die Heißluftfritteuse Glas ermöglicht gesundes Braten, Grillen, Frittieren, Rösten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Warmhalten oder Auftauen von Speisen ohne Öl. Mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern bietet sie Platz für rund 800 Gramm Pommes Frites. Der Frittierkorb aus Glas bietet eine klare Sicht auf den Garvorgang und das leicht zu reinigende Design des Geräts ist ein zusätzlicher Pluspunkt! Die Fritteuse verfügt über Temperatureinstellungen von 65 °C bis 200 °C, einen von 1 bis 60 Minuten einstellbaren Timer, eine automatische Abschaltfunktion, Sicherheitsabschaltung und rutschfeste Füße. Im Lieferumfang sind zwei unterschiedliche Kocheinsätze und eine Silikonmatte zum sicheren Abstellen des Frittierkorbs enthalten. Zusätzlich liegt ein Rezeptheft bei. Mit der Heißluftfritteuse Glas macht das frittieren viel mehr Spaß!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
4000 g
Korbabmessungen (BxTxH)
200 x 200 x 125 mm
Frittierkorbgewicht
1500 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85167920
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 58695 8
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Verpackungsdaten
Gewicht der Papierverpackung
370 g
Gewicht der Plastikverpackung
210 g
Anderes Verpackungsgewicht
0.5 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
4700 g
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
1400 W
Stecker
Type E/F (CEE 7/7)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Glas, Kunststoff
Griff(e)
Ja
Schüsselmaterial
Glas
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Einfache Demontage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.5 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
10
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
65 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.