Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zubehör Abdeckung Reflex SI, Reflex SI Linear Reinweiß (RAL 9010), Alpinweiß 2531-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997564-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2531-214
EAN/GTIN:
     4011395088500
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Busch-Jaeger Zubehör Abdeckung Reflex SI,Reflex SI Linear Reinweiß (RAL 9010),Alpinweiß 2531-214

2531-214 Zentralscheibe TV/SAT 2-fach alpinweiß - Reflex SI

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2531-214 Zentralscheibe TV/SAT 2-fach alpinweiß - Reflex SI · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Alpinweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abm. (B x H x T): 54 x 54 x 12.5 mm
Einbautiefe: 32 mm
Gewicht: 12 g
Anwendung: TV/SAT

Systemvoraussetzungen:
Passendes Schalterprogramm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010) | Alpinweiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2531-214 Zentralscheibe TV/SAT 2-fach alpinweiß - Reflex SI
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Reflex SI | Reflex SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 9,70*
ab € 2,12*
€ 2,98*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 2,91*
€ 4,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,15*
4 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,16*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-1200
ab € 6,15*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-1754
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.