Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger TV-Abdeckung 2-Loch alpinweiss Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger TV-Abdeckung 2-Loch alpinweiss Reflex SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger TV-Abdeckung 2-Loch alpinweiss Reflex SI
Artikel-Nr.:
     9653-2531-214
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2531-214
EAN/GTIN:
     4011395088500
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
TV-Abdeckung 2-Loch alpinweiss Reflex SI
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
Sat
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Buchsen geschirmt:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
45
€ 8,30*
ab € 2,12*
€ 3,09*
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,22*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,30*
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 3,05*
€ 4,40*
3 Tage
335
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-1200
ab € 6,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-1754
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.