Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Steckdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH2970121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997235-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH2970121D
EAN/GTIN:
     3606486875667
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Schneider Electric Steckdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH2970121D

Schneider Electric Asfora SCHUKO-Steckdose 16A, Schutzkontaktsteckdose,Schraubklemmen, Unterputzsteckdose,weiß

Schneider Electric Asfora 16 A Schutzkontaktsteckdose in Weiß
Erfüllt die europäischen Standards für sichere und zuverlässige Stromversorgung
Robustes Design mit hoher Belastbarkeit für den täglichen Einsatz
Einfache Installation und Verbindung dank des Asfora-Systems
Ästhetisches Erscheinungsbild passend zu verschiedenen Einrichtungsstilen
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist eine Steckdose 16 A/230 VAC der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Die Steckdosenpolkonfiguration dieser Steckdose ist 2P + E mit seitlicher Erdung. Die Befestigung des Geräts erfolgt durch Schrauben oder Krallen. Seine Betriebsspannung liegt bei 250 VAC und der Nennstrom bei 16 A. Der Leistungsbereich dieses Geräts beträgt 3680 W. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 71 mm x (H) 71 mm x (T) 42 mm und die Projektionstiefe beträgt 10 mm. Es wiegt 68 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es besteht aus ABS+PC Material. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Das Gerät erfüllt auch die Norm IEC 60884-1. Es erhielt auch TSE- und VDE-Zertifikate.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, Steckdose 16A UP, weiß, Asfora, EPH2970121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schaltleistung: 3680 W · Schutzart: IP20 · VDE-Norm: 0620-1

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| Steckdose 16A UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH2970121D
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Schaltleistung:
3680 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
VDE-Norm:
0620-1
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz, 13606486875664, Schneider Electric, EPH2970121D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3117
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,73*
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.